Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Longitud2.04 pulg.
- Peso0.200 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoSemiautomático
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.