Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total40 mm
- Longitud total68.5 mm
- Ancho general22 mm
- Peso170 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima28 V CC
- Tipo de montajeFerrocarril
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +150 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioNPN (3 hilos)
Descripción general
- Interruptores automáticos de estado sólido
- Resistente al calor, tipo de indicación de 2 colores
- Estilo de montaje en riel
- Entrada eléctrica: ojal