Motion
GE40-FW-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE40-FW-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 40 mm, Sellado
Artículo MI #02858595
No. Fabricante GE40-FW-2RS
Precio539.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE40-FW-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho del anillo interior de 40 mm, Sellado
Artículo MI #02858595
No. Fabricante GE40-FW-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio539.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    60 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    40 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 202 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    360000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    600000 N
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 12240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802531879

Descripción general

Descripción del fabricante
GE40-FW-2RS-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"