Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total13.11 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Ancho general2.76 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso2.59 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLos lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteNinguna
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo177 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Aceite Capacidad4.56 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieAL
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Lubricador de tipo modular con tanque
- Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
- Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Variedad de opciones disponibles