Motion
PWTR15-2RS
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #02867174
No. Fabricante PWTR15-2RS
Precio154.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, sellado
Artículo MI #02867174
No. Fabricante PWTR15-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2750 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643198387

Descripción general

Descripción del fabricante
PWTR15-2RS-XL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good