Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.70 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56HC , TENV
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.77 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoF4
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante116345.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720307427
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720307427
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300; todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
- Los blindajes de los extremos están sellados con junta tórica al bastidor; sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
- Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
- Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión; la construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
- Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
- Los motores monofásicos utilizan el interruptor Sinpac® de estado sólido, sin contactos de interruptor mecánico para corroerse y fallar.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.