Motion
CRSTF-PN32

SEALMASTER
CRSTF-PN32

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02868386
No. Fabricante CRSTF-PN32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRSTF-PN32

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 in, hierro fundido - Carcasa recubierta de fluoropolímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02868386
No. Fabricante CRSTF-PN32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.2500 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    5.7500 pulg.
  • Peso
    9.8 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    CRSTF-PN32
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461339367
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-2
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Serie
    CRSTF
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662461339367

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSTF-PN32
  • Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con separación de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, evita la rotación del anillo exterior. El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

You May Also Like

Los clientes también compraron