Motion
ERX-PN18T

SEALMASTER
ERX-PN18T

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5625 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02868412
No. Fabricante ERX-PN18T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-PN18T

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5625 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02868412
No. Fabricante ERX-PN18T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Recubrimiento de níquel con alto contenido de fósforo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    711476
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    ER
  • UPC_NO
    662461340035

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-PN18T
  • Con volante de sellado
  • Grasa para alimentos de aceite sintético

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"