Motion
ERX-PN35T

SEALMASTER
ERX-PN35T

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02868432
No. Fabricante ERX-PN35T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERX-PN35T

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.2500 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #02868432
No. Fabricante ERX-PN35T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Ninguna
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Tipo de carcasa
    Inserto (estilo ER)
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ERX-PN35T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461340141
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Serie
    ERX-PN-T
  • UPC_NO
    662461340141

Descripción general

Descripción del fabricante
ERX-PN35T
  • Cojinete estilo ER con acero niquelado 52100 niquelado electroless de alto contenido de fósforo y anillo elástico resistente a la corrosión para una resistencia excepcional a la corrosión
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle