Especificaciones
Dimensions
- Longitud2.1100 pulg., 53.60 mm
- Diámetro máximo del orificio0.6250 pulg., 16 mm
- Diámetro mín. del orificio0.3125 pulg., 8 mm
- Orificio mínimo0.3125 pulg.;8 mm
- Longitud total2.1100 pulg., 53.60 mm
- Peso1.25 lb
Details
- Rango de par4 a 140, 0.5 a 15.8 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT2-J .500 1.25IN/LBS. DOBLADOR DE TORSIÓN