Motion
6008LUZ/L627

NTN
6008LUZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02869993
No. Fabricante 6008LUZ/L627
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6008LUZ/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02869993
No. Fabricante 6008LUZ/L627
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6008LUZ/L627 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 68 mm y ancho total de 15 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008LUZ/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359547863
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    MIL-G-3545C
  • UPC_NO
    4547359547863

Descripción general

Descripción del fabricante
6008LUZ/L627 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"