Especificaciones
Dimensiones
- Longitud290 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular148 mm
- Peso1.28876 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial1354 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento132 N-m, 188 N-m, 39.6 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial1934 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto