Motion
12G-16FL30M

GATES RUBBER CO
12G-16FL30M

710004045 -
Artículo MI #02870600
No. Fabricante 12G-16FL30M
Precio78.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12G-16FL30M

710004045 -
Artículo MI #02870600
No. Fabricante 12G-16FL30M
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
Su precio$78.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    30 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Diámetro de la brida
    1.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3200 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 16 # 61
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    30° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053776300
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Ranura de brida
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053776300

Descripción general

Descripción del fabricante
12G-16FL30M ACCESORIO DE CONEXIÓN 7100-04045
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron