Motion
6LOC-8RMP
725016075 -
Artículo MI #02870690
No. Fabricante 6LOC-8RMP
Precio9.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725016075 -
Artículo MI #02870690
No. Fabricante 6LOC-8RMP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769206409
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    029769206409

Descripción general

Descripción del fabricante
6LOC-8RMP ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16075
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
Los clientes también compraron