Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaSolo conservante - Sin grasa
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699017472
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSin sellos
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699017472
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4 in, servicio intermedio, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sin sellos, diámetro exterior cilíndrico, no relubricable, solo conservante