Especificaciones
Dimensions
- De base a puerto1.250 pulg.
- Tamaño del orificio2.841 pulg.
- Diámetro del orificio central1.281 pulg.
- Altura extendida17.031 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita2-5/8 – 8
- Diámetro exterior5.125 pulg.
- Piston Rod Diameter3.250 pulg.
- Altura retraída11.156 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.875 pulg.
- Peso21.90 lb
Details
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva6.340 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite38.100 pulg.3
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central - Aluminio
- Toneladas a 10000 psi31.70 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
RHA306 CILINDRO, 30 TONELADAS, CARRERA DE 6"
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
- Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
- Soporta cargas completas de "punto muerto"
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
- El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad