Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud98.80 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro124 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMUC205
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFL200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250237470
Descripción general
- PRIME PLUS SERIES - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C Carcasa de acero inoxidable fundido AISI 304
- Aplicaciones típicas: panaderías, mariscos, procesamiento de aves, procesamiento de carne fresca, marino
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-1/2” y 12mm a 65mm