Motion
D10B UJ 5/8X5/8

LOVEJOY INC
D10B UJ 5/8X5/8

68514455190 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.6250 in, DE de 1.5000 in, 4.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #02884977
No. Fabricante D10B UJ 5/8X5/8
Precio282.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D10B UJ 5/8X5/8

68514455190 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.6250 in, DE de 1.5000 in, 4.2500 in de longitud, acero
Artículo MI #02884977
No. Fabricante D10B UJ 5/8X5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$282.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Altura del pasador
    2.1200 pulg.
  • Código de talla
    D-10B
  • Peso
    1.58 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    7920 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144551900

Descripción general

Descripción del fabricante
D10B-UJ-5/8X5/8
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar