Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado10.0000 pulg.
- Longitud10 pies
- Radio de curvatura mínimo10.0 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.75 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPara conductos de aire y aplicaciones de admisión de aire.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCloropreno - Tipo A
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
- Código de armonización4009.41.0000
- Material de la mangueraTipo A (cloropreno)
- Tipo de mangueraManguera de ventilación de aire
- Número de catálogo del fabricante4663-1575
- Número de Upc del fabricante072053213898
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-30 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
- Material del cordón de refuerzoUna sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
- Rango de temperatura-34 a 121 °C, -30 a 250 °F
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCloropreno - Tipo A
- Aplicaciones típicasConducto de aire para calefacción y ventilación
- UPC_NO072053213898
- Presión de trabajo10 psi
Descripción general
- Materiales flexibles y resistentes al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.