Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.43 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso6.18 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de conexiónRosca hembra cónica (NPT)
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoSin mango - Actuador listo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi, vapor - 250 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoMPTFE
- Serie76-AR
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750874178
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
Descripción general
- Juego de empaquetaduras de varias piezas
- Almohadilla de montaje ISO 5211
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)
- Prensaestopas ajustable
- Embalaje cargado en vivo