Motion
VV5FS2-01T-021-02T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-01T-021-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02886413
No. Fabricante VV5FS2-01T-021-02T
Precio86.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-01T-021-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #02886413
No. Fabricante VV5FS2-01T-021-02T
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
Precio86.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VFS2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento con bloque de terminales
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS2-01T-021-02T MFLD, VFS2000
  • Colectores tipo serie VFS2000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Colector tipo barra con puerto de cuerpo
  • Montaje en base, enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/8, 1/4
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron