Motion
LF1843TAB AGARRE S-1.5IN J NEO BK 40SH

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 1.2500 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #02886473
No. Fabricante LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH
Precio201.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 1.2500 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #02886473
No. Fabricante LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH
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
Su precio$201.40/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.54 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210847630

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1843T AGARRE S/G 882-1
  • LF1843TAB Cadena de agarre lateral de 1.5 pulgadas de ancho con cadena de base de acero y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado y suministradas con agarradores Shore-A 40 con forma de mordaza de neopreno negro
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"