Motion
AB-12
AB - Extremo macho roscado izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02886736
No. Fabricante AB-12
Precio191.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AB - Extremo macho roscado izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02886736
No. Fabricante AB-12
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
Su precio$191.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6875 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 °
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    28081 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029028373

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-12T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good