Especificaciones
Detalles
- Compatibilidad con protectores facialesVentanas con protector facial 4178CL, 4178IRUV8, 4178TV
- Ajuste del arnésBloqueo de pasador
- Compatibilidad con arnésGorra protectora de ala completa serie E1
- MaterialNoryl
- Línea de productosE-1
- TipoConjunto del soporte del protector facial
- UPC_NO662463151455
Descripción general
- Disponible en aluminio resistente al calor ultraalto
- Los soportes de plástico son dieléctricos y no alterarán la clasificación eléctrica del casco complementario
- Se adapta perfectamente a la fibra metálica y a la mayoría de los demás cascos
- Estilo de gorra y estilo de ala completa