Descripción general
- Alivio de tensión de goma engarzado para una vida útil y durabilidad mejoradas en todos los modelos de manguera Thermo-Plastic serie 700
- Para aplicaciones exigentes, con un factor de 4:1 diseño
- Presión máxima de trabajo de 10,000 psi
- Dos capas de trenzas de alambre de acero
- Chaqueta de poliuretano para proporcionar la máxima resistencia a la abrasión
- Muestra una expansión volumétrica baja bajo presión para mejorar la eficiencia general del sistema Manguera de caucho de alta resistencia serie 900
- La oferta más completa: modelos 35 de hasta 50' de longitud
- Recubrimiento de caucho con dos capas de trenzado de alambre de acero
- Diseñado para cumplir con la especificación de manguera IJ-100 del Instituto de Manipulación de Materiales
- Flexible, con poca “memoria”, es la mejor opción para mangueras largas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación