Motion
FA 3E con SELLO

LOVEJOY INC
FA 3E W/SEAL

69790403978 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 3, Expuesta, 9.44 pulg. OD, 7.38 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02892096
No. Fabricante FA 3E W/SEAL
Precio998.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FA 3E W/SEAL

69790403978 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 3, Expuesta, 9.44 pulg. OD, 7.38 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02892096
No. Fabricante FA 3E W/SEAL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio998.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Manga exterior Diámetro  
    9.44 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    7.38 pulg.
  • Peso
    15.03 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    697904039788
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FA
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    118000 pulg.
  • UPC_NO
    697904039788

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-3E-SLEEVE-W/SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron