Motion
BB3-01MG
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #02892214
No. Fabricante BB3-01MG
Precio172.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #02892214
No. Fabricante BB3-01MG
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
Precio172.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    NPT de 1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.788 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    13 scfm
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de perilla
    Ronda
  • Flujo de aire máximo
    13 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión máxima de suministro
    10.34 bar, 150 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Autoalivio

Descripción general

Descripción del fabricante
BB3-01MG FILTRO/REGULADOR

You May Also Like

Los clientes también compraron