Motion
HP200 ENLACE DE CONEXIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
HP200 CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de ingeniería - 200 / 2-1/2 pulg. Tamaño y paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02892472
No. Fabricante HP200 CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
HP200 CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de ingeniería - 200 / 2-1/2 pulg. Tamaño y paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02892472
No. Fabricante HP200 CONN LINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.453 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    200 / 2.500 pulg.
  • Anchura interior
    0.617 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.564 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.453 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    56523
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Estándares cumplidos
    B29.1

Descripción general

Descripción del fabricante
HP200 ENLACE DE CONEXIÓN