Motion
NS8500-25T  1IN I PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02892636
No. Fabricante NS8500-25T 1IN I PA
Precio87.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02892636
No. Fabricante NS8500-25T 1IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    153.42 mm
  • Paso Diámetro  
    6.039 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262230

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-8 NS8500-25T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 25Teeth y 1in en material PA