Especificaciones
Dimensiones
- Longitud75 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.075 pulg.
- Peso2.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/4 NPT Hombre
- Tipo de mangueraAire y agua
- Número de Upc del fabricante699567004868
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023425
- Presión de trabajo250 psi