Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.25 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave9/16-19 x 9/16-19
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 19/16-19
- Extremo de la manguera 29/16-19
- Tipo de mangueraSoldadura
- Tipo de accesorio del extremo de entradaMano derecha
- Número de Upc del fabricante699567005018
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- Tipo de accesorio de extremo de salidaIzquierda
- UPC_NO699567005018
- Presión de trabajo200 psi