Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C7.9 pulg.
- Factor de servicio1.75
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete4.008 pies-libras
- Peso13 lb
Detalles
- AplicacionesBomba de circulación de agua caliente
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/12 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/12 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.50 A
- Eficiencia a plena carga37.8 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382002992
- Corriente máxima permitida2.5 A
- ModeloS055PLG7638011B
- Categoría del motorMotor de bomba de circulación de agua caliente
- Caballos de fuerza del motor1/12 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeSoporte
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382002992