Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C8.37 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete19.52 pies-libras
- Peso22.6 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga53.7 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382003180
- Corriente máxima permitida2.5 A
- ModeloK055SPS3303R12B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeMontaje de terminal
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades2
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382003180