Motion
HJ30P1BM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 286JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898889
No. Fabricante HJ30P1BM
Precio6,557.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 286JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898889
No. Fabricante HJ30P1BM
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
Su precio$6,557.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286JM
  • Longitud total de la dimensión C
    27.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    44.3 pies-libras
  • Peso
    275 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3560 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382031534
  • Corriente máxima permitida
    34 A, 69 A
  • Modelo
    DL55
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382031534
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30 HP,3560 RPM,HJ30P1BM,460 V,286JM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"