Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364TP
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete176.7 pies-libras
- Peso730 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesFlujo de mezcla, bombas de hélice, turbina
- RPM base1785 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónSi un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeWPI (tipo I protegido contra el clima)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa68.00 A
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382032463
- Corriente máxima permitida68 A
- ModeloDT95
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - Eje hueco vertical
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto7220 BEP
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382032463
- Diagrama de cableado