Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Radio de filete0.0787 pulg., 2.000 mm
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg., 27.000 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
- Clasificación de precisiónISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
- Peso2.381 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaEnchapado
- Tipo de jaula20.01
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6310M8ZZC3 BALL BRG
- Código de armonización8482.10.5056
- Autorización internaLiquidación especial
- Descripción largaEl 6310M8ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 50 mm y un diámetro exterior de 110 mm para un rendimiento robusto.
- Número de catálogo del fabricante6310M8ZZC3
- Número de Upc del fabricante4547359577860
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial15390 lbf
- Capacidad de carga estática radial8650 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359577860
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.