Motion
718/530 AMB/P5

SKF
718/530 AMB/P5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 530 mm, 650 mm OD, 56 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02900980
No. Fabricante 718/530 AMB/P5
Precio52,073.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
718/530 AMB/P5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 530 mm, 650 mm OD, 56 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02900980
No. Fabricante 718/530 AMB/P5
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
Su precio$52,073.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    126.89 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    718/530 AMB/P5
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    390 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    900 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576641114

Descripción general

Descripción del fabricante
718/530 AMB/P5
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good