Motion
AF20-N01-6CZ
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 1/8 NPT puertos, tazón de nylon, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02902863
No. Fabricante AF20-N01-6CZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 1/8 NPT puertos, tazón de nylon, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02902863
No. Fabricante AF20-N01-6CZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.27 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de nailon
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AF20-N01-6CZ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"