Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9800 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.0700 pulg.
- Exterior Diámetro2.8125 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial61370 lbf
- SerieGAC
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029023880