Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.5 mm
- Ancho general38.9 mm
Detalles
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Número de catálogo del fabricante02-177579
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo