Motion
HPBV12
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 7350 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango desplazado
Artículo MI #02906137
No. Fabricante HPBV12
Precio62.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 7350 psi máx., 1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango desplazado
Artículo MI #02906137
No. Fabricante HPBV12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    Viton®
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    215 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    7350 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    5000+ psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    POM
  • Serie
    HPBV
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 215 °F
  • Tipo de rosca
    NPTF
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE ALTA PRESIÓN DE HPBV12 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron