Motion
30 HUB ACERO HRB

REXNORD INC
30 HUB HRB STEEL

7300660 Omega Serie E:ES:ES-R, conector de orificio recto y orificio rugoso (HRB)
Artículo MI #02906459
No. Fabricante 30 HUB HRB STEEL
Precio369.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30 HUB HRB STEEL

7300660 Omega Serie E:ES:ES-R, conector de orificio recto y orificio rugoso (HRB)
Artículo MI #02906459
No. Fabricante 30 HUB HRB STEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$369.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.4200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.6200 pulg.
  • Longitud del buje
    2.3100 pulg.
  • Centro exterior Diámetro  
    4.6200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3100 pulg.
  • Longitud total
    2.3100 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5.4200 pulg.
  • Peso
    10.97 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hubs size(s) 30 with a 4.62-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Orificio rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300660
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Bujes de calibre recto (HRB) de la serie E_ES_ES-R
  • UPC_NO
    698210006600

Descripción general

Descripción del fabricante
7300660 30 HUB HRB