Motion
3220 2RS
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 2.3750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02906630
No. Fabricante 3220 2RS
Precio1,523.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 2.3750 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02906630
No. Fabricante 3220 2RS
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
Su precio$1,523.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Peso
    14.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    3220-2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802028423
  • RPM Máx.
    2210 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    185000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    173000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802028423

Descripción general

Descripción del fabricante
3220-2RS BOLA DE FILA DOBLE