Motion
VR51-C07
VÁLVULA, CONTROL DE DOS MANOS
Artículo MI #02907829
No. Fabricante VR51-C07
Precio243.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, CONTROL DE DOS MANOS
Artículo MI #02907829
No. Fabricante VR51-C07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio243.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    63 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.25 Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Número de puertos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.25 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VR51-C07 VÁLVULA
  • Presión de funcionamiento: 0.25 a 1 MPa
  • Presión de prueba: 1.5 MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60° C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: métrico ø6, pulgadas ø1/4
  • Soporte opcional disponible

También puede gustarle

Los clientes también compraron