Motion
1303 ETN9

SKF
1303 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 17 mm, DE de 47 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #02909728
No. Fabricante 1303 ETN9
Precio100.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1303 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 17 mm, DE de 47 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #02909728
No. Fabricante 1303 ETN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm / 0.5512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1303 ETN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    1303 ETN9 con orificio recto de 17 mm, diseño abierto, 47 mm de diámetro exterior y 14 mm de ancho para equipos ligeros.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1303 ETN9
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    760 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576620676

Descripción general

Descripción del fabricante
1303 ETN9 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"