Motion
2AK104-H
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 0.3750 en tamaño de orificio, 10.2500 en D.E., casquillo, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #02910216
No. Fabricante 2AK104-H
Precio217.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 0.3750 en tamaño de orificio, 10.2500 en D.E., casquillo, casquillo serie H, material de hierro fundido
Artículo MI #02910216
No. Fabricante 2AK104-H
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
Precio217.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.3750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    10.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 1/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    H
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950116594
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • UPC_NO
    697950116594

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK104-H FHP HOJA MST CASQUILLO
  • Para aplicaciones ligeras.
  • Para usar con casquillos cónicos divididos.
  • Las tolerancias se adhieren a las directrices del sector.El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle