Motion
NS7700-21T  3-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS7700-21T 3-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02911150
No. Fabricante NS7700-21T 3-1/2IN S PA
Precio124.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-21T 3-1/2IN S PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 21 dientes, 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02911150
No. Fabricante NS7700-21T 3-1/2IN S PA
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
Su precio$124.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    170.7 mm
  • Paso
    170.43 mm
  • Paso Diámetro  
    6.7090 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699407037

Descripción general

Descripción del fabricante
614-119-1 NS7700-21T 3-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 21Teeth y eje cuadrado 3-1/2in en material PA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"