Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590114177
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC206-20
- Tipo de selloSello R
- SerieUCPAS
- UPC_NO1200106971146