Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal116 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior5/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónUltra-V
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Sección5VX
- UPC_NO698672196246