Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- VFR3000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo